항목 | 날치기 블록 |
부착 유형 | 회전 고리 |
베어링 유형 | 평원 |
깊이 | 3-3 / 32 " |
을 위해 설계 | 와이어 로프 |
직경 안쪽에 아이 훅. | 1-9 / 32 " |
길이 | 14 " |
맥스. 케이블 크기 | 1 / 2 " |
로프 Dia. | 3 / 8에 1 / 2 |
시브 내부 Dia. | 3-1 / 32 " |
Sheave 재료 | 인장 강 |
Dia 외부 Sheave. | 4-5 / 32 " |
Sheave 폭 | 1-15 / 32 " |
폭 | 4 7 / 32 " |
작업 부하 제한 | 8000의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 6.21 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | TW |
모델 | 부착 유형 | 깊이 | 길이 | 로프 Dia. | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-501-02 | 걸쇠 | 2-17 / 32 " | 8 31 / 32 " | 5 / 16에 3 / 8 | 2 31 / 32 " | 4000 파운드 | - | RFQ
|
8-501-04 | 걸쇠 | 3-3 / 32 " | 14.031 " | 3 / 8에 1 / 2 | 4 7 / 32 " | 8000의 파운드 | - | RFQ
|
8-501-08 | 걸쇠 | 4-3 / 32 " | 19.031 " | 5 / 8 - 3 / 4 | 5 31 / 32 " | 16,000의 파운드 | - | RFQ
|
8-502-02 | 회전 고리 | 2-17 / 32 " | 9 29 / 32 " | 5 / 16에 3 / 8 | 2 31 / 32 " | 4000 파운드 | ₩ 361,707 | |
8-502-08 | 회전 고리 | 4-3 / 32 " | 19 7 / 32 " | 5 / 8에 3 / 4 | 4 3 / 32 " | 16,000의 파운드 | ₩ 1,327,462 | |
8-502-0808 | 회전 고리 | 4-3 / 32 " | 22 7 / 32 " | 5 / 8에 3 / 4 | 8 23 / 32 " | 16,000의 파운드 | ₩ 1,442,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.