그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | T2 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4.25 " |
피치 | 10 |
피치 직경 제한 | GH5 |
생크 직경 | 0.59 " |
크기 | 3 / 4 " |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 53 / 64 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.38 |
선박 길이 (cm) | 11.27 |
선박 폭 (cm) | 2.38 |
HS 코드 | 8207508000 |
프로덕트 | 모델 | 피치 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T2725C | 16 | 19 / 32 " | UNF | ₩ 157,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.