그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.492 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TiAlN |
플루트 길이 | 60mm |
학년 | K30-40 |
자재 | 초경 팁 |
전체 길이 | 107mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | Helical Thinning (Cam Shape), 셀프 센터링 |
생크 직경 | 14mm |
크기 | 12.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207508000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.