그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코발트 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 비 센터 |
지름 | 1" |
치수 유형 | 분수 인치 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 스타일 | 볼 코 |
끝 스타일 | 공 |
마감재 | 빛나는 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 2" |
목록 번호 | E2020 |
자재 | 코발트 |
밀링 직경. | 1" |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4.5 " |
생크 직경 | 1" |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | KR |
모델 | 플루트 수 | 커팅 타입 | 지름 | 전체 길이 | 생크 직경 | 치수 유형 | 종료 | 끝 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01289 | 2 | 센터 | 1 / 8 " | 2 5 / 16 " | 3 / 8 " | 분수 인치 | 두 | 스퀘어 엔드 | ₩ 29,365 | |
01348 | 2 | 센터 | 11 / 16 " | 3.437 " | 5 / 8 " | 분수 인치 | 하나의 | 스퀘어 엔드 | ₩ 72,345 | |
01373 | 2 | 센터 | 13 / 16 " | 3.625 " | 5 / 8 " | 분수 인치 | 하나의 | 스퀘어 엔드 | ₩ 95,287 | |
01409 | 2 | 센터 | 15 / 16 " | 3.75 " | 7 / 8 " | 분수 인치 | 하나의 | 스퀘어 엔드 | ₩ 118,475 | |
01435 | 2 | 센터 | 1.125 " | 4.125 " | 1" | 분수 인치 | 하나의 | 스퀘어 엔드 | ₩ 164,902 | |
01445 | 2 | 센터 | 1.25 " | 4.125 " | 1.25 " | 분수 인치 | 하나의 | 스퀘어 엔드 | ₩ 179,462 | |
01477 | 2 | 센터 | 2" | 4.125 " | 1.25 " | 분수 인치 | 하나의 | 스퀘어 엔드 | ₩ 385,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.