항목 | 진공계 |
주변 작동 범위 | 32 ~ 120 F |
연결 | 1/4 "암 플레어 |
디스플레이 | LCD |
측정 범위 | 1 ~ 760,000 마이크론 |
전원 공급 장치 | D 셀 배터리 |
타입 | 디지털 |
UPC | 686800690759 |
선박 중량 (kg) | 1.56 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
A. 게이지는 단 3초 만에 예열되므로 측정을 신속하게 시작할 수 있습니다.
A. 몰드 케이스는 견고하여 전자 회로를 보호합니다. 또한 센서, 케이블 및 황동 커넥터를 위한 보관함도 포함되어 있습니다.
A. 게이지는 D셀 배터리로 구동되며 최대 70시간 연속 사용이 가능합니다.
A. 예, 자동 전원 차단 메커니즘을 갖추고 있어 전원을 켠 후 20분 동안 아무런 변경 없이 전원을 비활성화하여 전원을 절약합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.