그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.269 " |
치수 유형 | 십진수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1.5 " |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 6" |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.269 " |
생크 크기 | 0.269 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | 0.269 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 1.59 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433-.0140 | 2 | 0.014 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.014 " | 0.014 " | 0.014 " | - | ₩ 109,830 | |
433-.0150 | 2 | 0.015 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ₩ 93,450 | |
433-.0155 | 2 | 0.0155 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.015 " | 0.015 " | 0.015 " | - | ₩ 109,830 | |
433-.0165 | 2 | 0.0165 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.016 " | 0.016 " | 0.016 " | - | ₩ 109,830 | |
433-.0170 | 2 | 0.017 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ₩ 109,830 | |
433-.0175 | 2 | 0.0175 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.017 " | 0.017 " | 0.017 " | - | ₩ 109,830 | |
433-.0185 | 2 | 0.0185 " | 십진수 인치 | 7 / 8 " | 0.018 " | 0.018 " | 0.018 " | - | ₩ 109,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.