그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Dowel Pin 척킹 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.248 " |
치수 유형 | 십진수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1.5 " |
왼손 / 오른손 | 직진 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 4" |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.055 " |
생크 크기 | 0.248 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | 0.248 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 절단 방향 | 동등한 십진수 | 생크 크기 | 크기 | 플루트 길이 | 왼손 / 오른손 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435-1 | 0.159 " | 오른손 | 1" | 1" | 1" | 2.75 " | 오른손 절단 | 코발트 | ₩ 475,930 | |
1470-0.123 | 0.157 " | 오른손 | 0.123 " | 0.119 " | 0.123 " | 7 / 8 " | 오른손 절단 | M42 8 % 코발트 | ₩ 56,490 | |
1470-0.1247 | 0.154 " | 오른손 | 0.1247 " | 0.119 " | 0.124 " | 7 / 8 " | 오른손 절단 | M42 8 % 코발트 | ₩ 57,382 | |
1470-0.1855 | 0.152 " | 오른손 | 0.1855 " | 0.18 " | 0.185 " | 1.125 " | 오른손 절단 | M42 8 % 코발트 | ₩ 72,065 | |
1470-0.187 | 0.149 " | 오른손 | 0.187 " | 0.18 " | 0.187 " | 1.125 " | 오른손 절단 | M42 8 % 코발트 | ₩ 71,050 | |
1470-0.248 | 0.147 " | 오른손 | 0.248 " | 0.24 " | 0.248 " | 1.5 " | 오른손 절단 | M42 8 % 코발트 | ₩ 79,765 | |
1470-0.2495 | 0.144 " | 오른손 | 0.2495 " | 0.24 " | 0.249 " | 1.5 " | 오른손 절단 | M42 8 % 코발트 | ₩ 80,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.