그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡스크류 카운터보어 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.6299 " |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1.5 " |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 7 5 / 8 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.625 " |
생크 크기 | 0.625 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | 0.629 " |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-0.1032 | 0.1032 " | 7 / 8 " | 5.25 " | 0.281 " | 0.281 " | 0.103 " | ₩ 58,957 | |
301-0.25 | 0.25 " | 1" | 5.625 " | 0.312 " | 0.312 " | 0.25 " | ₩ 66,850 | |
301-0.3125 | 0.3125 " | 1" | 6.125 " | 0.375 " | 0.375 " | 0.312 " | ₩ 83,545 | |
301-0.375 | 0.375 " | 1.25 " | 6.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.375 " | ₩ 82,547 | |
301-0.4375 | 0.4375 " | 1.25 " | 7" | 0.5 " | 0.5 " | 0.437 " | ₩ 109,760 | |
301-0.44 | 0.44 " | 9 / 16 " | 3.875 " | 0.156 " | 0.156 " | 0.44 " | ₩ 54,880 | |
301-0.5 | 0.5 " | 1.5 " | 7.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | ₩ 116,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.