플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

YANKEE 301-0.4375 리머 캡스크류 카운터보어 7/16 .4375 In | AB4QRF 20C937

YANKEE 301-0.4375 리머 캡스크류 카운터보어 7/16 .4375 In

재고 있음 있음
항목: AB4QRF 모델 : 301-0.4375교차 참조: 20C937

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 130,690 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목캡스크류 카운터보어 리머
절단 방향오른손
동등한 십진수0.4375 "
마감재 빛나는
플루트 길이1.25 "
왼손 / 오른손권리
자재고속철
플루트 수4
전체 길이7"
정강이직진
생크 직경0.5 "
생크 크기0.5 "
생크 타입직진
크기0.437 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)1.91
선박 길이 (cm)1.91
선박 폭 (cm)20.32
HS 코드8207600035
원산지US

제품 변형

프로덕트모델동등한 십진수플루트 길이전체 길이생크 직경생크 크기크기가격
YANKEE 301-0.1032 리머 캡스크류 카운터보어 10-32 0.1032 In | AB4QRB 20C933 301-0.10320.1032 "7 / 8 "5.25 "0.281 "0.281 "0.103 "₩ 65,467
YANKEE 301-0.25 리머 캡스크류 카운터보어 1/4 .2500 In | AB4QRC 20C934 301-0.250.25 "1"5.625 "0.312 "0.312 "0.25 "₩ 73,745
YANKEE 301-0.3125 리머 캡스크류 카운터보어 5/16 .3125 In | AB4QRD 20C935 301-0.31250.3125 "1"6.125 "0.375 "0.375 "0.312 "₩ 99,487
YANKEE 301-0.375 리머 캡스크류 카운터보어 3/8 .3750 In | AB4QRE 20C936 301-0.3750.375 "1.25 "6.5 "0.5 "0.5 "0.375 "₩ 91,665
YANKEE 301-0.44 리머 캡스크류 카운터보어 4-40 .4400 In | AB4QRG 20C938 301-0.440.44 "9 / 16 "3.875 "0.156 "0.156 "0.44 "₩ 59,167
YANKEE 301-0.5 리머 캡스크류 카운터보어 1/2 .5000 In | AB4QRH 20C939 301-0.50.5 "1.5 "7.5 "0.5 "0.5 "0.5 "₩ 129,447
YANKEE 301-0.54 리머 캡스크류 카운터보어 5-40 .5400 In | AB4QRJ 20C940 301-0.540.54 "5 / 8 "4.125 "0.187 "0.187 "0.54 "₩ 59,167

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

YANKEE 301-0.4375 리머 캡스크류 카운터보어 7/16 .4375 In
₩ 130,690 /단위