그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 제어 데드 볼트 |
역수 | 2-3/8" or 2-3/4" |
실린더 | 하나의 |
마감재 | 새틴 크롬 |
도어 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
전면 크기 치수 | 1 "x 2-1 / 4" |
학년 | 2 |
키잉 | 키 컨트롤 |
키홈 유형 | KW1 + KC |
위치 유형 | Commercial |
자재 | 황동 |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
보안 유형 | 중급 |
스트라이크 딤. | 1 "x 2-1 / 4" |
투사 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 키홈 유형 | 역수 | 실린더 | 자재 | 키 수 | 스트라이크 딤. | 마감재 | 도어 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D112×626 | 슐라게 C | 2.75 " | 하나의 | 황동 | 2 | 2.75 " | 새틴 크롬 | 1-5 / 8 "~ 2" | ₩ 269,377 | ||
D112×605 | 슐라게 C | 2.75 " | 두 | 황동 | 2 | 2.75 " | 새틴 크롬 | 1-3/8" to 1-3/4" | ₩ 294,665 | ||
D122×626 | KW1 | 2-3/8" or 2-3/4" | 두 | 황동 | 2 | 1 "x 2-1 / 4" | 황동 | 1-3/8" to 1-3/4" | ₩ 350,542 | ||
D122×605 | KW11 | 2-3/8" or 2-3/4" | 하나의 | 황동 | 2 | 1 "x 2-1 / 4" | 새틴 크롬 | 1-3/8" to 1-3/4" | ₩ 355,967 | ||
D212×626 | KW1 + KC | 2-3/8" or 2-3/4" | 하나의 | 황동 | 2 | 1 "x 2-1 / 4" | 황동 | 1-3/8" to 1-3/4" | ₩ 147,910 | ||
B~D112×626 | 에 | 2.75 " | 단일, 더 적은 SFIC 코어 | 강철 | 2 | 1-1/8" x 2-3/4" | 새틴 크롬 | 1-3/8" to 1-3/4" | ₩ 266,927 | ||
B~D112×605 | 에 | 2.75 " | 단일, 더 적은 SFIC 코어 | 강철 | 2 | 1-1/8" x 2-3/4" | 밝은 황동 | 1-3/8" to 1-3/4" | ₩ 269,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.