그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
마감재 | 무딘 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 입구 / 사무실 |
학년 | 1 |
키잉 | 키 차이 (KD) |
위치 유형 | Commercial |
키 수 | 2 |
필요한 문 두께 | 1-3 / 8 "~ 2" |
스트라이크 딤. | 1-1/4"W x 4-7/8"L |
스트라이크 유형 | ANSI |
스타일 | 직각 |
트림 스타일 | 에스 커천 |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 케이스 재질 | 마감재 | 함수 | 키잉 | 위치 유형 | 필요한 문 두께 | 스트라이크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN8805FLX626 | 직각 | 헤비 게이지 스틸 | 무딘 크롬 | 저장실 | 키 차이 (KD) | Commercial | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ₩ 1,086,155 | ||
ACN88182FL x 626 | 직각 | 헤비 게이지 스틸 | 무딘 크롬 | 교실 침입자 | 키 차이 (KD) | Commercial | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ₩ 1,227,397 | ||
8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-비트 | 손잡이 | 헤비 게이지 스틸 | 새틴 크롬 | 개인정보보호 | "0"비트 | 기관 | 1.75 " | 곡선 입술 | ₩ 1,243,847 | ||
ACN8801FL x 626 | 직각 | 헤비 게이지 스틸 바디, 아연 핸들 | 무딘 크롬 | 통로 | 키 차이 (KD) | Commercial | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ₩ 983,430 | ||
ACN8802FL x 626 | 직각 | 헤비 게이지 스틸 바디, 아연 핸들 | 무딘 크롬 | 개인정보보호 | 키 차이 (KD) | Commercial | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ₩ 1,144,062 | ||
ACN8867FL x 626 | 직각 | 헤비 게이지 스틸 바디, 아연 핸들 | 무딘 크롬 | 입구 / 아파트 | 키 차이 (KD) | Commercial | 1-3/4" to 3-1/4" | ANSI | ₩ 1,114,155 | ||
ACN8805FL x 605 | 직각 | 헤비 게이지 스틸 바디, 아연 핸들 | 밝은 황동 | 저장실 | 키 차이 (KD) | Commercial | 1-3/4" to 3-1/4" | 곡선 입술 | ₩ 1,115,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.