항목 | 문 가까이 |
ADA 준수 | 가능 |
팔 재질 | 주철 |
팔 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 논 홀드 오픈 |
색상 | 다크 브론즈 |
마감재 | 그린 다크 브론즈 |
하우징 깊이 | 2.25 " |
하우징 높이 | 3.5 " |
하우징 길이 | 12.25 " |
실내 / 실외 | 내부 및 외부 |
수동 (M) / 자동 (A) | Manual |
맥스. 문 열기 | 85도에서 130도까지 |
Mfr. 시리즈 | 예일 5801 |
장착 스타일 | 병렬, 일반, 상단 프레임 |
벽에서 투영 | 2-1 / 4 " |
봄 크기 | 1에서 7까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 5.51 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.