항목 | 림 잠금 |
역수 | 2.375 " |
실린더 | 하나의 |
마감재 | 브론즈 |
도어 두께 | 1-3/8" to 2-1/4" |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | KW1 |
자재 | 강철 |
키 수 | 2 |
핀 | 5 |
보안 유형 | Thumbturn을 사용한 Jimmyproof Deadlock |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8301406060 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.