WRIGHT TOOL 85829 표준 임팩트 소켓, 2-1/2인치 드라이브, 6포인트, 3-5/8인치 크기
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
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 2.5 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 열간 단조 합금 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 6" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 3.625 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 076799722966 |
선박 중량 (kg) | 9.95 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8204200000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.