항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
드라이브 크기 | 1" |
마감재 | 크롬 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 29 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-15/16, 3, 3-1/8" |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 12 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
821 | 21 | 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-5/8, 2-3/4, 2-15/16, 3-1/8" | ₩ 5,446,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.