그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 스트립 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 2-1 / 16 " |
설치 방법 | 콘크리트로 설정 |
자재 | 압출 알루미늄 |
두께 | 3 / 8 " |
폭 | 5ft. |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 설치 방법 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630ABLA4 | 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 96,057 | ||
630ABLA5 | 검정 | 3" | 콘크리트로 설정 | 1 / 4 " | 5ft. | ₩ 126,157 | ||
WP24YEL3 | 노란색 | 2-1 / 16 " | 잠금장치 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 70,157 | ||
WP24YEL4 | 노란색 | 2-1 / 16 " | 잠금장치 | 3 / 8 " | 4ft. | ₩ 98,630 | ||
WP24YEL5 | 노란색 | 2-1 / 16 " | 잠금장치 | 3 / 8 " | 5ft. | ₩ 111,282 | ||
WP24AYEL3 | 노란색 | 2-1 / 16 " | 콘크리트로 설정 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 66,010 | ||
WP24AYEL4 | 노란색 | 2-1 / 16 " | 콘크리트로 설정 | 3 / 8 " | 4ft. | ₩ 102,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.