항목 | 케이블 |
케이블 재킷 색상 | 노란색 |
케이블 길이 | 76.2m |
케이블 유형 | PVC |
외부 재킷 직경 | 6.99mm |
온도 범위 | -20 ~ 105도 C |
전선 크기 (AWG) | 20 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 재킷 색상 | 케이블 유형 | 외부 재킷 직경 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1302110024 | 노란색 | PVC | 5.08mm | -20 ~ 105도 C | - | RFQ
|
1302110032 | 보라색 | 차폐 | 8mm | -20 ~ 80도 C | - | RFQ
|
1302110083 | 검정 | 차폐 | 7.62mm | -20 ~ 105도 C | - | RFQ
|
1302110074 | 회색 | PVC | 10.03mm | -20 ~ 105도 C | - | RFQ
|
1302110066 | 노란색 | TPE | 6.99mm | -40 ~ 105도 C | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.