WOODHEAD 1301430159 코드셋 14 게이지 SOOW, 2극/3선, 15.24m, 250V
항목: CH2DCR
모델 : 1301430159크로스 참조: 14W49B143
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
코드 그립 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 50 피트 |
극 수 | 2 |
타입 | 남성 여성 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 그립 크기 | 길이 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301430110 | - | - | - | - | RFQ
| |
1301430091 | - | 100 피트 | 2 | - | RFQ
| |
1301430156 | 1 / 2 " | 100 피트 | 2 | - | RFQ
| |
1301430151 | 1 / 2 " | 100 피트 | 2 | - | RFQ
| |
1301430150 | 1 / 2 " | 100 피트 | 2 | - | RFQ
| |
1301430149 | 1 / 2 " | 100 피트 | 2 | - | RFQ
| |
1301430129 | 1 / 2 " | 100 피트 | 2 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.