WOODHEAD 1301020171 고무 손 램프, 100W, 개방형 가드, 콘센트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 램프 |
깊이 | 6.06 " |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 12.27 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 깊이 | 가드 재질 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301020093 | 50 피트 | 4" | 강철 | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020091 | 25 피트 | 4" | 강철 | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020090 | - | 4" | 강철 | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020089 | 50 피트 | 4" | 강철 | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020136 | 50 피트 | 4" | 강철 | 17.52 " | - | RFQ
| |
1301020134 | - | 4" | 강철 | 17.52 " | - | RFQ
| |
1301020007 | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.