WOODHEAD 1300980081 코드 씰 그립, 스트레인 릴리프, 90도 수, O 링, 11.10~12.70mm
항목: CH2KXX
모델 : 1300980081크로스 참조: 5531W
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블지지 그립 |
본체 재질 | 나일론 |
바디 스타일 | 90 학위 |
케이블 직경 | 11.1-.437-.5" |
구멍 수 | 1 |
스레드 크기 | 1 / 2 "NPT |
타입 | 남성 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 케이블 직경 | 그로밋 색상 | 구멍 수 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300980091 | PBT | 직진 | .562-.625" | - | 1 | 1 / 2 "NPT | - | RFQ
| |
1300980075 | 나일론 | 90 학위 | .375-.437" | 초록색 | 1 | 1 / 2 "NPT | - | RFQ
| |
1300980074 | 나일론 | 90 학위 | .375-.437" | 초록색 | 1 | 1 / 2 "NPT | - | RFQ
| |
1300980072 | PBT | 직진 | .375-.437" | 초록색 | 1 | 1 / 2 "NPT | - | RFQ
| |
1300980071 | 나일론 | 직진 | .375-.437" | 초록색 | 1 | 1 / 2 "NPT | - | RFQ
| |
1300980068 | 나일론 | 90 학위 | .312-.375" | 회색 | 1 | 1 / 2 "NPT | - | RFQ
| |
1300980065 | PBT | 직진 | .312-.375" | 회색 | 1 | 1 / 2 "NPT | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.