Woodhead 1300500176 | 코드셋, Mmj, 10m | Raptor Supplies 대한민국

WOODHEAD 1300500176 코드셋, MMJ, 10m

항목: CH3BDC 모델 : 1300500176교차 참조: ENP3115M100
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델케이블 직경케이블 재킷 소재케이블 길이케이블 유형온도 범위가격
WOODHEAD 1300500322 코드셋, MMJ, 차폐, 90m | CH2BRN ENS1135M900 1300500322------
RFQ
WOODHEAD 1300500321 코드셋, MMJ, 차폐, 30m | CH2BRQ ENS1135M300 1300500321------
RFQ
WOODHEAD 1300500302 코드셋, MMJ, 차폐, 50m | CH2BRR ENS1115M500 1300500302------
RFQ
WOODHEAD 1300500300 코드셋, MMJ, 차폐, 40m | CH2BRU ENS1115M400 1300500300------
RFQ
WOODHEAD 1300500299 코드셋, MMJ, 차폐, 30m | CH2BRV ENS1115M300 1300500299------
RFQ
WOODHEAD 1300500297 코드셋, MMJ, 차폐, 25m | CH2BRW ENS1115M250 1300500297------
RFQ
WOODHEAD 1300500261 코드셋, MMJ, 30m | CH2BRX ENQ3115M300 1300500261------
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1300500176 코드셋, MMJ, 10m