WOODHEAD 1300250513 양단 코드셋, 5극, 수-암, 22 AWG, 1m
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 직경 | 0.285 " |
케이블 재킷 색상 | 회색 |
케이블 재킷 소재 | TPE |
케이블 길이 | 3.28 피트 |
접촉 재료 | 황동 |
커플 링 타입 | 스레드 된 |
키 웨이 | 하나의 |
극 수 | 5 |
정위 | 90 학위 |
도금 | 덴탈 |
온도 범위 | -20 ~ 80도 C |
타입 | 여성 / 남성 |
전선 크기 (AWG) | 22 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 직경 | 케이블 재킷 소재 | 케이블 길이 | 접촉 재료 | 정위 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300250109 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300250108 | 0.48 " | PVC | 98.4 피트 | 구리 합금 | 직진 | -20 ~ 80도 C | - | RFQ
|
1300250103 | 0.48 " | PVC | 282.02 피트 | 구리 합금 | 직진 | -20 ~ 80도 C | - | RFQ
|
1300250100 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300250097 | 0.48 " | PVC | 65.62 피트 | 구리 합금 | 직진 | -20 ~ 80도 C | - | RFQ
|
1300250094 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300250093 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.