우드헤드 1200870055 | 코드셋, 3극, 암 90도 커플러, 수, 1.2m, Pur | Raptor Supplies 대한민국

WOODHEAD 1200870055 코드셋, 3극, 암 90도 커플러, 수, 1.2m, PUR

항목: CH2HXC 모델 : 1200870055크로스 참조: 483031B09M012
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델케이블 직경케이블 재킷 소재케이블 길이케이블 유형극 수정위온도 범위가격
WOODHEAD 1200870593 코드셋, 3극, 5m, 스트레이트, 90도, PNP, 커플러, 24/3 크기 | CH2EUX 4430P7A10M050 1200870593--------
RFQ
WOODHEAD 1200870483 코드셋, 3극, 3m, 스트레이트, 90도, NPN, 커플러 | CH2EUZ 4430N7B03M030 1200870483--------
RFQ
WOODHEAD 1200870639 코드셋, 3극, 남성 여성, 5m, 90도, 커플러 | CH2EVB 443033B03M050 1200870639--------
RFQ
WOODHEAD 1200870032 코드셋, 3극, 남성 여성, 5m, 90도, 스트레이트, 커플러 | CH2EVD 443032B09M050 1200870032--------
RFQ
WOODHEAD 1200870031 코드셋, 3극, 남성 여성, 4m, 90도, 스트레이트, 커플러 | CH2EVF 443032B09M040 1200870031--------
RFQ
WOODHEAD 1200870267 코드셋, 3극, 남성 여성, 8m, 90도, 스트레이트, 커플러 | CH2EVH 443032B03M080 1200870267--------
RFQ
WOODHEAD 1200870266 코드셋, 3극, 남성 여성, 5m, 90도, 스트레이트, 커플러 | CH2EVK 443032B03M050 1200870266--------
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1200870055 코드셋, 3극, 암 90도 커플러, 수, 1.2m, PUR