WOODHEAD 1200790132 코드셋, 4폴, 암, 5m, 22/4 크기, PUR

항목: CH3DCX 모델 : 1200790132크로스 참조: W04000B03M050
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델타입케이블 직경케이블 재킷 소재케이블 길이케이블 유형극 수정위온도 범위가격
WOODHEAD 1200790086 코드셋, 5극, 여성, 10m, 18/4 크기, PVC | CH2MXA 81402-M100 1200790086---------
RFQ
WOODHEAD 1200790025 코드셋, 3극, 남성, 1m, 90도, 22/3 크기, PVC | CH3DAH W03007A09M010 1200790025---------
RFQ
WOODHEAD 1200790151 코드셋, 3극, 남성, 10m, 22/3 크기, TPE | CH3DAJ W03006K05M100 1200790151---------
RFQ
WOODHEAD 1200790152 코드셋, 3극, 남성, 6m, 22/3 크기, TPE | CH3DAK W03006K05M060 1200790152---------
RFQ
WOODHEAD 1200790153 코드셋, 3극, 남성, 5m, 22/3 크기, TPE | CH3DAL W03006K05M050 1200790153---------
RFQ
WOODHEAD 1200790154 코드셋, 3극, 남성, 4m, 22/3 크기, TPE | CH3DAM W03006K05M040 1200790154---------
RFQ
WOODHEAD 1200790155 단일 종단 코드셋, 3극, 수-피그테일, 22 AWG, TPE 케이블, 2m | CH3DAN W03006K05M020 1200790155남성-TPE6.56 피트PLC-ER3직진-25 ~ 90도 C-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1200790132 코드셋, 4폴, 암, 5m, 22/4 크기, PUR