WOODHEAD 1200690062 코드셋, 3극, 암, 2m, 360VDC, 차폐

항목: CH2KYH 모델 : 1200690062크로스 참조: 803S00D04M020
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델가격
WOODHEAD 1200690099 코드셋, 4극, 암, 15m, 90도, 360VDC, 차폐 | CG9WRK 804S01D04M150 1200690099-
RFQ
WOODHEAD 1200690089 코드셋, 4극, 암, 15m, 360VDC, 차폐 | CG9WRM 804S00D04M150 1200690089-
RFQ
WOODHEAD 1200690176 코드셋, 5극, 남성 여성, 15m, 직선, 360 차폐 | CG9XAJ 885S30D04M150 1200690176-
RFQ
WOODHEAD 1200690175 코드셋, 5극, 남성 여성, 13m, 360V, 차폐 | CG9XAL 885S30D04M130 1200690175-
RFQ
WOODHEAD 1200690174 코드셋, 5극, 남성 여성, 10m, 360 차폐 | CG9XAN 885S30D04M100 1200690174-
RFQ
WOODHEAD 1200690223 코드셋, 4극, 남성 여성, 20m, 직선형, 360 | CG9XCC 884S30D04M200 1200690223-
RFQ
WOODHEAD 1200690158 코드셋, 4극, 남성 여성, 12m, 직선, 360 차폐 | CG9XCE 884S30D04M120 1200690158-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1200690062 코드셋, 3극, 암, 2m, 360VDC, 차폐