항목 | 백업 알람 |
색상 | 검정 |
높이 | 2.5 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
길이 | 2.5 " |
설치 | 브라켓 |
평점 | IP54 |
소음 수준 | 97 dB |
전압 | 12 ~ 24VDC |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8518298000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.