그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED Hide-A-Way 스트로브 라이트 |
소재베이스 | ABS 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 1.54 A |
분당 깜박임 | 여러 |
높이 | 5.5 " |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
길이 | 5.375 " |
렌즈 재질 | ABS 플라스틱 |
광 출력 | 평가되지 않음 |
설치 | 퍼머넌트 |
전압 | 12 ~ 24VDC |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.41 |
선박 높이 (cm) | 26.37 |
선박 길이 (cm) | 25.1 |
선박 폭 (cm) | 7.32 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
8504-10CCCC | 초기화 | 1.54 A | ₩ 353,185 | ||
8504-11CCAA | 투명 / 황색 | 1.54 A | ₩ 393,610 | ||
8504-12AAAA | 호박색 | 1.54 A | ₩ 415,852 | ||
8504-13CCBB | 클리어 / 블루 | 1.54 A | ₩ 391,177 | ||
8504-14BBBB | 파란색 | 1.54 A | ₩ 419,825 | ||
8504-15CCRR | 클리어 / 레드 | 1.54 A | ₩ 391,177 | ||
8504-17BBRR | 파랑 빨강 | 1.54 A | ₩ 387,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.