항목 | 에어 혼 |
A | 16 |
데시벨 | 123.5 dB |
마감재 | 크롬 도금 |
사용을 위해 | 자동차, 트럭 및 밴 |
높이 | 4 37 / 64 " |
길이 | 5.75 " |
자재 | ABS 플라스틱 |
설치 | 단일 스터드 |
압력 | 10에서 12 PSI로 |
타입 | 전기 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 568567 " |
선박 중량 (kg) | 0.76 |
선박 높이 (cm) | 28.58 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8531800030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.