항목 | 카펫 가위 |
조절할 수 있는 | 가능 |
블레이드 에지 | 직진 |
블레이드 소재 | 칼 붙이 강철, 광택 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 링과 커진 활 |
손잡이 재질 | 입히는 칼 붙이 강철 |
핸들 스타일 | 오프셋 |
핸들 타입 | 확대 된 하부 링으로 오프셋 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
절단 길이 | 6.125 " |
전체 길이 | 12.25 " |
포인트 타입 | 날카로운 |
주요 응용 프로그램 | 카펫 및 무거운 직물 |
팁 모양 | 날카로운 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8213009000 |
원산지 | CO |
프로덕트 | 모델 | 절단 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
W20W | 4.75 " | 10.25 " | ₩ 93,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.