항목 | 항공 싹둑 |
건설 | 몰리브덴 강철 턱 |
절단 동작 | 왼쪽 / 오른쪽 / 똑바로 |
최첨단 | 톱니 모양 |
절단 길이 | 1.5 " |
핸들 색상 | 노란색 |
핸들 디자인 | 윤곽이있는 비닐 그립 |
핸들 타입 | 복합 레버리지 조치 |
턱 타입 | 미끄럼 방지 톱니 모양 |
자재 | 몰리브덴 강철 턱 |
금속 게이지 | 18 마일드 |
전체 길이 | 9.75 " |
안전 래치 | 가능 |
타입 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 건설 | 절단 동작 | 타입 | 절단 길이 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5R | 9.25 " | 몰리브덴 강철 턱 | 직진 | 불독 패턴 | 7 / 8 " | 빨간색 | - | 몰리브덴 강철 턱 | ₩ 62,510 | ||
M1R | 9.75 " | 고강도 스틸 핸들, 몰리브덴 스틸 조 | 왼쪽 / 직선 | 비행 | 1.375 " | 빨간색 | 윤곽이있는 비닐 그립, 복합 레버리지 동작 | 고강도 스틸 핸들, 몰리브덴 스틸 조 | ₩ 54,705 | ||
M2R | 9.75 " | 고강도 스틸 핸들, 몰리브덴 스틸 조 | 오른쪽 / 직선 | 비행 | 1.375 " | 초록색 | 윤곽이있는 비닐 그립, 복합 레버리지 동작 | 고강도 스틸 핸들, 몰리브덴 스틸 조 | ₩ 48,807 | ||
M2RS1 | 9.75 " | 고강도 스틸 핸들, 몰리브덴 스틸 조 | 권리 | 스페셜 시리즈 | 1.375 " | 파란색 | 윤곽이있는 비닐 그립, 복합 레버리지 동작 | 고강도 스틸 핸들, 몰리브덴 스틸 조 | ₩ 73,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.