WIREMOLD V6000B-10 레이스웨이 6000 시리즈 120인치 아이보리
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경마장 |
색상 | 상아 |
커넥터 타입 | 백 피드 또는 입구 끝 |
커버 타입 | 탈착식 / 스냅 온 래칭 |
마감재 | 장식, 견고하고 튼튼한 스커프 코트 |
높이 | 4" |
길이 | 120 " |
자재 | 강철 |
설치 | 나사 |
채널 수 | 1 또는 2 |
궤도 유형 | 6000 시리즈 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 색상 | 커넥터 타입 | 채널 수 | 궤도 유형 | 폭 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFRBC-8 | 나사 | 검정 | - | 4 | 강철 | 6.875 " | 파우더 코트 | 1 / 2 " | ₩ 1,046,797 | RFQ
| |
G6000B-10. | 나사 | 회색 | 백 피드 또는 입구 끝 | 1 또는 2 | 6000 시리즈 | 4.75 " | 장식, 견고하고 튼튼한 스커프 코트 | 4" | ₩ 261,817 | RFQ
| |
PN03L08V. | - | 상아 | 드롭 천장 | 1 | 잠금 힌지 | 0.812 " | - | 0.5 " | ₩ 38,552 | RFQ
| |
PN05L08V. | - | 상아 | 드롭 천장 | 1 | 잠금 힌지 | 1.12 " | - | 0.625 " | ₩ 42,857 | RFQ
| |
PN10L08V. | - | 상아 | 드롭 천장 | 1 | 잠금 힌지 | 1.687 " | - | 0.812 " | ₩ 70,700 | RFQ
| |
300 | - | 상아 | - | 1 | - | 0.5 " | - | 0.375 " | ₩ 14,210 | ||
40N2B08V | - | 상아 | - | 2 | - | 4" | - | 2" | ₩ 147,577 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.