그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 얕은 장치 상자 |
색상 | 상아 |
높이 | 1.37 " |
길이 | 4.62 " |
자재 | 강철 |
하위 카테고리 | 박스 |
폭 | 2.87 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 궤도 유형 | 하위 카테고리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V5715 | 2.5 " | 티 피팅 | 2.5 " | 강철 | - | 티셔츠 | 0.87 " | ₩ 16,100 | ||
V5738 | 1" | 고정물 상자 | - | 강철 | - | 박스 | 4.75 직경 | ₩ 39,550 | ||
V5738AF | 1" | 원형 팬 박스 | - | 강철 | - | 박스 | 5.5 직경 | ₩ 45,272 | ||
V5741 | 1.37 " | 얕은 장치 상자 | 4.62 " | 강철 | - | 박스 | 2.81 " | ₩ 28,000 | ||
V5744S | 2.25 " | 딥 스위치 및 리셉터클 박스 | 4.62 " | 강철 | - | 박스 | 2.87 " | ₩ 58,590 | ||
V5748 | 1.75 " | 깊은 장치 상자 | 4.62 " | 강철 | - | 박스 | 2.87 " | ₩ 27,562 | ||
V5748S | 0.937 " | 얕은 스위치 및 콘센트 상자 | 4.62 " | 강철 | - | 박스 | 2.87 " | ₩ 21,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.