그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블랭크 엔드 피팅 |
색상 | 상아 |
길이 | 1.875 " |
자재 | 강철 |
설치 | 나사 |
채널 수 | 1 |
궤도 유형 | 3000 시리즈 |
하위 카테고리 | 엔드 피팅 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 높이 | 홀 직경 | 항목 | 길이 | 자재 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3000CE | 2.75 " | 회색 | 0.25 " | - | 덮개 | 60 " | 강철 | 커버 | ₩ 29,050 | ||
G3000WC | 2.75 " | 도금, 회색 | 45139 " | - | 와이어 클립 | 1" | 강철 | 클립 | ₩ 5,880 | ||
G3001A | 2.5 " | 아연 도금 강판 | 1.25 " | - | 견고한 내부 커플 링 | 6" | 아연 도금 강판 | 커플 링 | ₩ 23,292 | ||
G3003 | 0.75 " | 회색 | 0.5 " | - | 지원 클립 | 2.81 " | 강철 | 클립 | ₩ 13,440 | ||
G3006E | 0.75 " | 회색 | 0.5 " | - | 커버 클립 | 2.81 " | 강철 | 클립 | ₩ 4,095 | ||
G3007C | 2.75 " | 회색 | 1.5 " | - | 장치 브래킷 | 4.5 " | 강철 | 괄호 | ₩ 16,835 | ||
G3010AE | 2.75 " | 회색 | 1.5 " | - | 입구 끝 | 3.5 " | 강철 | 엔드 피팅 | ₩ 39,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.