항목 | 커버 클립 |
색상 | 상아 |
높이 | 0.812 " |
길이 | 1" |
자재 | PVC |
하위 카테고리 | 클립 |
폭 | 1.687 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 하위 카테고리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10F11V | 상아 | 90도 편평한 팔꿈치 | 3.687 " | 팔꿈치 | 1.687 " | ₩ 5,547 | ||
PN10F15V | 상아 | 티 피팅 | 5.31 " | 티셔츠 | 3.68 " | ₩ 8,855 | ||
PN10F17V | 상아 | 내부 팔꿈치 | 2.125 " | 팔꿈치 | 1.687 " | ₩ 5,582 | ||
PN10F18V | 상아 | 90도 외부 팔꿈치 | 1.625 " | 팔꿈치 | 1.687 " | ₩ 6,212 | ||
PN10F19V | 상아 | 90도 외부 팔꿈치 | 3.375 " | 팔꿈치 | 1.687 " | ₩ 8,242 | ||
PN10F20V | 상아 | 블랭크 엔드 피팅 | 0.687 " | 엔드 피팅 | 1.687 " | ₩ 6,125 | ||
PN10F86V | 블랭크 엔드 피팅 | 커넥터 | 4.37 " | 엔드 피팅 | 2.5 " | ₩ 10,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.