그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 입구 끝 피팅 |
색상 | 상아 |
높이 | 3" |
길이 | 5.9 " |
자재 | 강철 |
채널 수 | 2 |
궤도 유형 | 강철 |
하위 카테고리 | 엔드 피팅 |
폭 | 5.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 16.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 길이 | 채널 수 | 하위 카테고리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4000-B | 회색 | 2" | 레이스 웨이베이스 | 120 " | 2 | 기초의 복수 | 5.5 " | ₩ 142,187 | RFQ
| |
DS4000WC | 회색 | 1.58 " | 와이어 클립 | 2.75 " | 2 | 클립 | 1.78 " | ₩ 6,090 | ||
DS4001 | 회색 | 1.75 " | 맞춤 조정 커플 링 | 6" | 2 | 커플 링 | 2.58 " | ₩ 15,277 | ||
DS4000C-DV | 상아 | 2.9 " | 덮개 | 60 " | 1 | 커버 | 2.25 " | ₩ 36,715 | ||
DS4006-DV | 상아 | 2.15 " | 심 클립 | 5.9 " | 2 | 클립 | 1" | ₩ 26,845 | ||
DS4006-DG | 회색 | 2.15 " | 심 클립 | 5.9 " | 2 | 클립 | 1" | ₩ 26,845 | ||
DS4010B-DV | 상아 | 2.2 " | 블랭크 엔드 피팅 | 5.9 " | 2 | 엔드 피팅 | 1.1 " | ₩ 32,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.