WIRECRAFTERS SD31010RW 슬라이드 도어 용접 와이어 파티션
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이딩 게이트 |
기관 규정 준수 | RIA |
건설 | 2 x 2 "정사각형, 10 ga., 용접 철망 |
문 높이 | 10.02ft. |
문 크기 | 3W x 10 피트 H |
문 유형 | 미끄러 져 움직이는 |
문 폭 | 3ft. |
마감재 | 파우더 코트 그레이 |
함수 | 케이지 내부 또는 슬라이드 도어가있는 케이지를 통해 접근 가능 |
계량기 | 10가. |
높이 | 10ft. |
자재 | 스틸 와이어 압착, 용접 메쉬 |
포스트 높이 | 10 피트 5-1 / 4 인치 |
포스트 재료 | 스틸 튜브 |
포스트 폭 | 2" |
게시물 | 2 x 2 "x 14 ga. 정사각형 튜브 |
폭 | 3 '4 " |
선박 중량 (kg) | 71.1 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
모델 | 문 높이 | 문 폭 | 높이 | 포스트 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD388RW | 8.02ft. | 3ft. | 8ft. | 8 피트 5-1 / 4 인치 | 3 '4 " | ₩ 1,231,230 | RFQ
|
SD488RW | 8.02ft. | 4ft. | 8ft. | 8 피트 5-1 / 4 인치 | 4 '4 " | ₩ 1,369,287 | RFQ
|
SD588RW | 8.02ft. | 5ft. | 8ft. | 8 피트 5-1 / 4 인치 | 5 '4 " | ₩ 1,614,480 | RFQ
|
SD688RW | 8.02ft. | 6ft. | 8ft. | 8 피트 5-1 / 4 인치 | 6 '4 " | ₩ 1,783,110 | RFQ
|
SD888RW | 8.02ft. | 8ft. | 8ft. | 8 피트 5-1 / 4 인치 | 8 '4 " | ₩ 1,977,990 | RFQ
|
SD1088RW | 8.02ft. | 1ft. | 8ft. | 8 피트 5-1 / 4 인치 | 10 '4 " | ₩ 2,374,907 | RFQ
|
SD41010RW | 10.02ft. | 4ft. | 10ft. | 10 피트 5-1 / 4 인치 | 4 '4 " | ₩ 1,751,400 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.