플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WINTERS INSTRUMENTS PEM218LF 게이지 압력 2-1/2 인치 0 ~ 600 psi | AH7HHT 36TW03

WINTERS INSTRUMENTS PEM218LF 게이지 압력 2-1/2인치 0~600psi

재고 있음 있음
항목: AH7HHT 모델: PEM218LF크로스 참조: 36TW03

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,445 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
교정 인증서아니
케이스 색상검정
케이스 재질강철
연결 위치바닥
연결 크기1 / 4 "
다이얼 크기2.5 "
렌즈 재질플라스틱
작동 온도 범위-40도 ~ 150도 F
주요 응용 프로그램무료 리드
범위0 ~ 600
센서 재료브론즈
소켓 재질황동
물에 젖은 재료황동 / 청동

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)6.35
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 게이지 정확도 : +/- 3-2-3 %
  • 압력 및 진공 게이지 유형 : 압력 게이지
  • 게이지 패널 장착 가능 : 아니오
  • 채워지는 액체 : 아니오
  • 필수 게이지 어댑터: 아니오
  • 특성 : 마찰 베젤 링

제품 변형

프로덕트모델다이얼 크기렌즈 재질범위가격
WINTERS INSTRUMENTS PEM201LF 게이지 압력 0 ~ 60psi 2인치 | AG9HGE 20JN21 PEM201LF2"플라스틱0 ~ 60 ₩ 23,222
WINTERS INSTRUMENTS PEM202LF 게이지 압력 0 ~ 100psi 2인치 | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"플라스틱0 ~ 100 ₩ 23,222
WINTERS INSTRUMENTS PEM203LF 게이지 압력 0 ~ 160psi 2인치 | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"플라스틱0 ~ 160 psi₩ 23,222
WINTERS INSTRUMENTS PEM204LF 게이지 압력 0 ~ 200psi 2인치 | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"플라스틱0 ~ 200 ₩ 23,222
WINTERS INSTRUMENTS PEM205LF 게이지 압력 0 ~ 300psi 2인치 | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"플라스틱0 ~ 300 ₩ 23,222
WINTERS INSTRUMENTS PEM212LF 게이지 압력 0 ~ 30psi 2-1/2인치 | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "플라스틱0 ~ 30 ₩ 32,445
WINTERS INSTRUMENTS PEM213LF 게이지 압력 0 ~ 60 psi 2-1/2 인치 | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "플라스틱0 ~ 60 ₩ 32,445

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM218LF 게이지 압력 2-1/2인치 0~600psi
₩ 32,445 /단위