플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF 게이지 압력 0 ~ 160psi 4-1/2인치 | AG9HGB 20JN18

WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF 게이지 압력 0 ~ 160psi 4-1/2인치

재고 있음 있음
항목: AG9HGB 모델: PCT324LF크로스 참조: 20JN18

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 70,927 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
교정 인증서아니
케이스 색상스테인리스 강
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치바닥
연결 크기1 / 4 "
다이얼 크기4.5 "
게이지 유형제로 조정 나사
렌즈 재질플라스틱
작동 온도 범위-40도 ~ 200도 F
주요 응용 프로그램무료 리드
범위0 ~ 160 psi
센서 재료브론즈
소켓 재질황동
물에 젖은 재료황동 / 청동

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.36
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)13.97
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 게이지 정확도 : +/- 1.00 %
  • 압력 및 진공 게이지 유형 : 압력 게이지
  • 게이지 패널 장착 가능 : 아니오
  • 채워지는 액체 : 아니오
  • 특성 : 영점 조정 나사, CRN 등록

제품 변형

프로덕트모델주요 응용 프로그램케이스 색상케이스 재질범위연결 위치연결 크기다이얼 크기게이지 유형가격
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF 게이지 압력 0 ~ 60psi 4-1/2인치 | AG9HFZ 20JN16 PCT322LF무료 리드스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 60 바닥1 / 4 "4.5 "제로 조정 나사₩ 70,927
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF 게이지 압력 0 ~ 100psi 4-1/2인치 | AG9HGA 20JN17 PCT323LF무료 리드스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 100 바닥1 / 4 "4.5 "제로 조정 나사₩ 70,927
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF 게이지 압력 0 ~ 200psi 4-1/2인치 | AG9HGC 20JN19 PCT325LF무료 리드스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 200 바닥1 / 4 "4.5 "제로 조정 나사₩ 70,927
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF 게이지 압력 0 ~ 300psi 4-1/2인치 | AG9HGD 20JN20 PCT326LF무료 리드스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 300 바닥1 / 4 "4.5 "제로 조정 나사₩ 70,927
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF 최대 포인터 테스트 게이지 2.5인치 0-160psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LF홈 수압 테스트-강철0 ~ 160 psiTop3 / 4 "2.5 "최대 판독 포인터₩ 46,865
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF 최대 포인터 테스트 게이지 2.5인치 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LF홈 수압 테스트-강철0 ~ 300 Top3 / 4 "2.5 "최대 판독 포인터₩ 46,865
WINTERS INSTRUMENTS PCT293LF 게이지 압력 4-1/2 인치 0 ~ 1000psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LF무료 리드스테인리스 강스테인리스 강0 ~ 1000 바닥1 / 4 "4.5 "제로 조정 나사₩ 89,376

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF 게이지 압력 0 ~ 160psi 4-1/2인치
₩ 70,927 /단위