그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공계 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 4.5 " |
게이지 유형 | 제로 조정 나사 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
주요 응용 프로그램 | 무료 리드 |
범위 | 30 ~ 0 인치 HG |
센서 재료 | 브론즈 |
소켓 재질 | 황동 |
물에 젖은 재료 | 황동 / 청동 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이스 색상 | 케이스 재질 | 연결 위치 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEM1397LF | 검정 | 강철 | 센터백 | 1/8 "MNPT | 1.5 " | -40도 ~ 150도 F | ₩ 28,787 | ||
PEM1424LF | 검정 | 강철 | 센터백 | 1/8 "MNPT | 2" | -40도 ~ 150도 F | ₩ 19,670 | ||
P1S560 | - | - | - | - | - | -40 ~ 200 Deg. 에프 | ₩ 62,002 | ||
P9U901428UC | - | - | - | - | - | -40 ~ 150 Deg. 에프 | ₩ 28,770 | ||
PFQ2478-DRY-2FF | - | - | - | - | - | -40 ~ 200 Deg. 에프 | ₩ 34,877 | ||
P1S410 | - | - | - | - | - | - | ₩ 94,377 | ||
P3S6075 | - | - | - | - | - | - | ₩ 145,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.