WINSMITH E20MWNS 20:1 56C/140TC 감속기 C-페이스 56c/140tc 20 1
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
보어 직경. | 1" |
Duty | 씻어 내리다 |
마감재 | 에폭시 코팅 시스템 |
Frame | 56C / 140TC |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 주철 |
입력 RPM | 1725 |
윤활제/루브리컨트 | 모빌 글 리고 일 (R) 460 |
맥스. 입력 HP | 1 |
맥스. 출력 토크 | 650 인치-파운드 |
최대. 토크 | 650 인치-파운드 |
설치 | 보편적 인 |
공칭 출력 RPM | 86 |
공칭 비율 | 20:1 |
단계 수 | 1 |
출력축 직경 | 1" |
출력 샤프트 높이 | 2.125 " |
출력 토크 @ 1 HP | 650 인치-파운드 |
출력 토크 @ 1/2 HP | 325 인치-파운드 |
출력 토크 @ 3/4 HP | 488 인치-파운드 |
오버행 부하 | 650의 파운드 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
샤프트 방향 | 직각 |
단일 / 이중 출력 | 이중 출력 |
감속기 유형 | C- 페이스 |
웜 중심 거리 | 2" |
선박 중량 (kg) | 9.99 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 8483905000 |
원산지 | US |
모델 | 출력 샤프트 높이 | 보어 직경. | Frame | 출력 토크 @ 1 HP | 출력 토크 @ 1.5 HP | 출력 토크 @ 1/2 HP | 출력 토크 @ 1/3 HP | 출력 토크 @ 1/4 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E24MWNS 100 : 1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | - | 533 인치-파운드 | ₩ 1,607,637 | |
E26MWNS 100 : 1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 744 인치-파운드 | 564 인치-파운드 | ₩ 1,813,682 | |
E35MWNS 100 : 1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | - | - | 1243 인치-파운드 | 821 인치-파운드 | - | ₩ 2,006,445 | |
E24MWNS 80 : 1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 638 인치-파운드 | 484 인치-파운드 | ₩ 1,511,492 | |
E26MWNS 80 : 1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | 979 인치-파운드 | 646 인치-파운드 | - | ₩ 1,813,682 | |
E35MWNS 80 : 1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | 2146 인치-파운드 | - | - | - | - | ₩ 2,084,617 | |
E13MWNS 60 : 1 56C | 1.75 " | 3 / 4 " | 56C | - | - | - | - | - | ₩ 1,153,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.