항목 | 온도 경보 |
접촉 등급 | 50mA @ 12VDC |
코드 길이 | 15ft. |
깊이 | 1" |
높이 | 3.75 " |
표시 | 들리는 |
온도. 범위 | 화씨 30도 ~ 100도 |
폭 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 20.96 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9025198080 |
프로덕트 | 모델 | 접촉 등급 | 깊이 | 높이 | 전원 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA200-12 | 1 VDC에서 30A | 1.25 " | 4.75 " | 11 ~ 14 VDC @ 120mA | -58도 ~ 299도 F | 6" | ₩ 333,900 | ||
EA200-24 | 1 VDC에서 30A | 1.25 " | 4.75 " | 23 ~ 26 VDC @ 120mA | -58도 ~ 299도 F | 6" | ₩ 480,077 | ||
EA400-12 | 1 VDC에서 30A | 1.25 " | 4.75 " | 11 ~ 14 VDC @ 120mA | -58도 ~ 299도 F | 6" | ₩ 749,420 | ||
EA400-24 | 1 VDC에서 30A | 1.25 " | 4.75 " | 23 ~ 26 VDC @ 120mA | -30도 ~ 120도 F | 6" | ₩ 777,000 | ||
TA-40 | 200VDC / VAC에서 24mA | 9 / 16 " | 13 / 16 " | - | 39도 F | 2.5 " | ₩ 62,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.