그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 밸브 |
본체 재질 | 낮은 납 청동 |
유량 | 0.5 ~ 3.10gpm |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 40도 ~ 75도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 195도 |
입구 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 145의 PSI |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 4 27 / 32 " |
전체 폭 | 4.187 " |
온도. 범위 | 화씨 95도 ~ 115도 |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8481200040 |
원산지 | TW |
모델 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-ZW3870XLT-4P | 0.5 ~ 3.10gpm | 3 / 8 " | FNPT | 3 / 8 " | FNPT | 4 27 / 32 " | 4.187 " | ₩ 250,810 | |
12-ZW1070XL | 0.5 ~ 10gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5.437 " | 5 13 / 16 " | ₩ 396,585 | |
12-ZW1070XLCPVC | 0.5 ~ 10gpm | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | FNPT | 5.875 " | 6.187 " | ₩ 506,485 | |
38-ZW1070XLCOMP | 0.5 ~ 10gpm | 3 / 8 " | 압축 | 3 / 8 " | 압축 | 5 11 / 16 " | 5 13 / 16 " | ₩ 541,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.