항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1/2 |
연결 | FNPT x FNPT |
높이 | 4" |
자재 | 낮은 납 청동 |
최대. 압력 | 300 워그 |
감소 | 퇴적물을 필터링하여 조기 실패 |
화면 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 20 메쉬 |
봉 | 고무 O 링 |
크기 | 1" |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.