항목 | 머플러 |
형 | 배수관에 1/4 "미끄러짐 |
높이 | 5.83 " |
최대. 흐름 | CFM 110 |
최대. 압력 | 12의 PSI |
최대 온도 | 36 ~ 122 F |
NPT | 1" |
폭 | 2.36 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 최대. 흐름 | NPT | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XMC-0B-000 | 8.19 " | CFM 200 | 1-1 / 2 " | 3.42 " | ₩ 286,597 | ||
XMC-04-000 | 3.94 " | CFM 65 | 1 / 2 " | 2.36 " | ₩ 156,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.