그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 배수 밸브 |
본체 재질 | 아연 |
보울 용량 | 1 개 qt. |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최소. 압력 | 20의 PSI |
작동 온도 범위 | 32 ~ 150도 F |
전반적인 깊이 | 4.75 " |
전반적인 Dia. | 4.75 " |
전체 높이 | 8.5 " |
전체 폭 | 4.75 " |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전반적인 Dia. | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB3-04-M00B | 3" | 3" | 7" | 3 1 / 16 " | ₩ 312,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.