그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 엔드 육각 키 세트 |
팔 길이 | 3.5 "~ 8.7" |
팔 타입 | 긴 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
마감재 | 크롬 |
손잡이 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | 메트릭 |
조각 수 | 9 |
사이즈 코드 | M7 |
포함 된 크기 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 크기 | 팔 길이 | 블레이드 소재 | 마감재 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 측정 유형 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66992 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 2.8 "~ 8.8" | 크롬 바나듐 강철 | 크롬 도금 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | SAE / 미터법 | 22 | ₩ 222,740 | ||
36998 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 2.8 "~ 8.8" | 크롬 바나듐 강철 | 크롬 도금 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | SAE | 13 | ₩ 102,550 | ||
33495 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 5.9 "~ 7.9" | 크롬 바나듐 강철 | 크롬 도금 | 고무 | 듀얼 드라이브 T- 핸들, 인체 공학적 | 메트릭 | 8 | ₩ 209,457 | ||
33497 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 5.9 "~ 7.8" | 크롬 바나듐 강철 | 크롬 도금 | 고무 | 듀얼 드라이브 T- 핸들, 인체 공학적 | SAE | 10 | ₩ 266,332 | ||
66993.G | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 3.57 "~ 8.7" | 크롬 바나듐 강철 | 경질 크롬 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | SAE / 미터법 | 22 | ₩ 189,262 | ||
66990 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 3 "~ 6.6" | 합금강 | 크롬 도금 | 합금강 | L 모양의 | 메트릭 | 9 | ₩ 113,382 | ||
66991 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 2.8 "~ 8.8" | 크롬 바나듐 강철 | 크롬 도금 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | SAE | 13 | ₩ 149,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.