그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Screwholding Torx 키 세트 |
팔 길이 | 2.6 "~ 4.1" |
팔 타입 | 긴 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
마감재 | 검정 |
손잡이 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | 톡스 |
조각 수 | 7 |
사이즈 코드 | T1 |
포함 된 크기 | T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
37192 | 2.6 "~ 5.2" | 10 | T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 | ₩ 104,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.