그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 1.6 "~ 4.2" |
팔 타입 | 짧은 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 강철 |
마감재 | 니켈 도금 |
손잡이 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | SAE |
조각 수 | 13 |
사이즈 코드 | S17 |
포함 된 크기 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 크기 | 팔 길이 | 팔 타입 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 항목 | 측정 유형 | 조각 수 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35191 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 1.8 "~ 4.3" | 짧은 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | 16 진수 키 설정 | 메트릭 | 9 | 1 | ₩ 42,892 | ||
35295 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 2.9 "~ 7.9" | 긴 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | 16 진수 키 설정 | SAE | 13 | 1 | ₩ 81,777 | ||
35297 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 3.6 "~ 8.6" | 긴 | 크롬 바나듐 강철 | L 모양의 | 16 진수 키 설정 | 메트릭 | 9 | 1 | ₩ 65,520 | ||
33492 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 6" | 짧은 | 플라스틱 | T- 핸들, 인체 공학적 | 16 진수 키 설정 | SAE | 10 | 1 | ₩ 133,385 | ||
33493 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 3.9 "~ 7.9" | - | 플라스틱 | T- 핸들, 인체 공학적 | 16 진수 키 설정 | 메트릭 | 8 | 1 | ₩ 126,227 | ||
28543 | - | - | - | - | - | 잎 | - | - | 1 | ₩ 20,002 | ||
28511 | - | - | - | - | - | 처리 | - | - | 1 | ₩ 287,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.