항목 | 너트 드라이버 세트 |
처리 | 인체 공학적으로 설계된 소프트 마감 성형 쿠션, 더 높은 토크, 더 많은 편안함 및 손 피로 감소 |
핸들 색상 | 오렌지 / 옐로우 |
핸들 디자인 | 기능성 |
마녀 | 6, 7, 8, 9, 10mm |
육각 크기 | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm |
조각 수 | 5 |
전체 길이 | 9.3 "~ 9.6" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
샤프트 | 고체 |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 테더 준비 |
정격 전압 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 마녀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
32292 | 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2" | ₩ 136,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.