그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 너트 드라이버 세트 |
블레이드 소재 | CVM 스틸 |
컬러 코드 | 빨간색과 노란색 |
처리 | SoftFinish(R), 다중 구성 요소 |
핸들 색상 | 오렌지 / 옐로우 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
마녀 | 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" |
육각 크기 | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" |
조각 수 | 9 |
전체 길이 | 9.3 "~ 9.6" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 일주 |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 1000 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.